種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.7色真鍮色メッキ取付引掛シーリング高さ(mm)182材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)491-1291ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)250光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)319調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売