ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
高さ(mm)
112
132
112
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12214967
品番
OP252910LR
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」
暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
セード:竹
質量(kg)
0.5
取付
レール取付専用
高さ(mm)
112
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
650~1250
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
140
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
381
調光の可否
調光:不可、調光器:不可