曜日別特売
OP252736LDR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215019

OP252736LDR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215019
OP252736LDR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215019

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)5
高さ(mm)341
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12215019品番OP252736LDR
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠
駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします

種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)材質セード:竹(いぶし仕上)質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)341電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)650~1450ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)315光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)301調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする