曜日別特売
OP252029LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215369

OP252029LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215369
OP252029LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215369

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12215369品番OP252029LR
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥
美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます

種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)材質装飾:鉄鋳物(黒色)幅(mm)□119質量(kg)0.8取付引掛シーリング高さ(mm)254材質(本体)けやき(拭き漆塗り)電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)575~1375ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)322調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする