曜日別特売
FA-004 難燃エプロン 割烹式 ディックコーポレーション (DIC) 12217707

※使用例

難燃エプロン 割烹式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1着注文コード12217707品番FA-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

燃え広がりにくい難燃加工生地使用。

用途溶接作業など火花が散る作業に。材質綿100%(難燃加工)ブルー質量(g)350幅(cm)65総丈(cm)40
注意
※この素材は水に濡らさないで下さい。難燃効果が消滅する可能性があります。水や汗で濡れたまま、長時間放置しないで下さい。着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。商品の改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする