種別器具:LED一体型長さ(mm)1220幅(mm)130質量(kg)3.7色黒取付簡易取付A高さ(mm)63材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)32全高(mm)603~2103ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4100調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45迄