ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
色
黒色
注文コード
12219377
品番
OB081046LR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドメイドの温もりを感じさせるガラスモザイクの表情
色とりどりの光が華やかに彩ります
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
セード:モザイクガラス
幅(mm)
104
寸法(mm)
出:191
質量(kg)
0.8
色
黒色
高さ(mm)
186
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
351
調光の可否
調光:不可、調光器:不可