ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221240
品番
OB081016LR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)
125
寸法(mm)
出:110
質量(kg)
0.4
色
マットホワイト
高さ(mm)
125
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
構造
密閉型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
300
調光の可否
調光:不可、調光器:不可