OB255282 キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222685

OB255282 キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222685
OB255282 キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222685

キッチンライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.7注文コード12222685品番OB255282
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→常夜灯→消)種別器具:LED一体型長さ(mm)423幅(mm)107質量(kg)0.5高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)6.7定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12コンセント付(1200Wまで)明るさFL15W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)443取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12222667
2024-05-11
用途: 台所の手元照明(吊り棚の下に設置)

明るさも充分で、お値段以上でした。おすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする