曜日別特売
OP252586R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223419

OP252586R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223419
OP252586R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223419

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~4.5
内容量1台注文コード12223419品番OP252586R
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

古今東西を通じて歴史を彩り、見守ってきた永遠の輝き
前田が興し、秀吉が愛した金沢箔は、その巧みに技を今日に至るまで連綿と受け継いでいます

種別器具:LED一体型幅(mm)□487質量(kg)4.4取付引掛シーリング高さ(mm)200材質(本体)木材(金箔貼り)電圧(V)100消費電力(W)29全高(mm)358~758ランプ高演色LEDコード収納機能付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1980調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする