曜日別特売
OP052091LBR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224584

OP052091LBR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224584
OP052091LBR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224584

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コード:黒
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12224584品番OP052091LBR
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯
さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです

種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)材質セード:和紙幅(mm)□300質量(kg)1.4コード:黒取付引掛シーリング高さ(mm)1018電圧(V)100消費電力(W)22全高(mm)1910-3110ランプ高演色LEDコード調整器付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)37明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2426調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする