OP035301BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225074

OP035301BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225074
OP035301BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225074

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12225074品番OP035301BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,000

竹の素朴な味わいに昔ながらの日本の風情を映した意匠
和の店舗空間などの雰囲気づくりにおすすめのあかりです

種別器具:LED電球一般8.4W(E26)幅(mm)□380質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)320材質(本体)竹、ガラス(ケシ)電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)582~1820ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)324調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄パーツ付
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする