ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒色チヂミ
銅メッキ色
黒色チヂミ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12226359
品番
OG264023LC
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト
フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
寸法(mm)
出:227
質量(kg)
1.5
色
黒色チヂミ
材質(本体)
ステンレスメッキ
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
構造
防雨型
ランプ
LED
色温度(K)
2400
材質(カバー)
ガラス(透明
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
304