曜日別特売
- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226658

メイン

- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226658
- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226658
- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226658
- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226658

ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット(12枚)G03注文コード12226658品番-
販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。ReFace Magは、裏面がマグネットになっており、スチール下地面に貼って剥がせます。不特定多数の方が利用するエレベーターのかご内を簡単に美しく機能的な空間に変化させます。傷や汚れがつきやすい下段へ部分的に貼ることも可能。

厚さ(mm)2寸法(mm)【1辺】450G03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする