曜日別特売
OG254610R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227725

OG254610R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227725
OG254610R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227725

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.6注文コード12227725品番OG254610R
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製
様々なスタイルに調和するデザインです

種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115寸法(mm)出:126質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323取付面位置壁・天井面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする