曜日別特売
OG254294R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227829

OG254294R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227829
OG254294R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227829

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12227829品番OG254294R
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン
エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています

種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(内面ケシ)幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする