ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン
エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□100
寸法(mm)
出:138
質量(kg)
0.4
色
マットシルバー
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12227804
OG254290R
グローブ:アクリル(乳白)
62.2
411
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227820
OG254292R
グローブ:アクリル(乳白)
62.2
411
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227829
OG254294R
グローブ:アクリル(内面ケシ)
69.6
460
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227838
OG254296R
グローブ:アクリル(内面ケシ)
69.6
460
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください