曜日別特売
OG254621R 門柱灯 ODELIC(オーデリック) 12230087

OG254621R 門柱灯 ODELIC(オーデリック) 12230087
OG254621R 門柱灯 ODELIC(オーデリック) 12230087

門柱灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
マットシルバー
内容量1台注文コード12230087品番OG254621R
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯
堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます

種別器具:LED一体型質量(kg)1.1マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.8構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
注意
※センサー側は、壁面から50cm以上離してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする