ODELIC(オーデリック)
表札灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
マットウォームシルバー
マットシルバー
マットウォームシルバー
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12230270
品番
OG254876R
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
種別
器具:LED一体型
材質
下面カバー:アクリル(乳白)
幅(mm)
380
寸法(mm)
出:65
質量(kg)
0.7
色
マットウォームシルバー
高さ(mm)
45
材質(本体)
樹脂
消費電力(W)
1.5
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)3
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
47
配光タイプ
下面