曜日別特売
OG254667NR ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230577

OG254667NR ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230577
OG254667NR ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230577

ガーデンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光源色昼白色
質量(kg)2.1
内容量1台注文コード12230577品番OG254667NR
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)質量(kg)2.1取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし色温度(K)5000幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94定格光束(Lm)577
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする