曜日別特売
OG254422NR ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12231365

OG254422NR ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12231365
OG254422NR ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12231365

ガーデンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光源色昼白色
内容量1台注文コード12231365品番OG254422NR
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)2取付ねじ込式材質(本体)アルミ管タイプ置型消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)ガラス(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94定格光束(Lm)577
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする