ODELIC(オーデリック)
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
マットシルバー
黒
マットシルバー
光源色
電球色
電球色
昼白色
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12231374
品番
OG254423LR
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)
2
色
マットシルバー
取付
ねじ込式
材質(本体)
アルミ管
タイプ
置型
消費電力(W)
6.1
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
ガラス(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
明るさ
白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)
350
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
542