OG254943 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12232038

OG254943 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12232038
OG254943 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12232038

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
光源色電球色
オフホワイト
配光タイプミディアム
内容量1台注文コード12232038品番OG254943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800

商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス
シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます
点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光
施工が簡単な電源装置内蔵型

種別器具:LED一体型質量(kg)1.4オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED色温度(K)3000材質(カバー)強化ガラス(透明)光源色電球色材質(レンズ)アクリル(透明エネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2083取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプミディアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする