種別器具:LED一体型質量(kg)1.6色マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス(透明)光源色昼白色材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)107.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1468配光タイプワイド