曜日別特売
OG254710P1 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233009

OG254710P1 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233009
OG254710P1 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233009

人感センサー付エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
マットシルバー
配光タイプワイド
内容量1台注文コード12233009品番OG254710P1
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オールマイティのデザインとパワー
住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス
COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します

種別器具:LED一体型質量(kg)1.5マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス・透明光源色昼白色材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1212配光タイプワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする