曜日別特売
- ReFaceTile MTタイプ(厚さ12mm、1辺450mm) 光洋産業 12233527

メイン

- ReFaceTile MTタイプ(厚さ12mm、1辺450mm) 光洋産業 12233527
- ReFaceTile MTタイプ(厚さ12mm、1辺450mm) 光洋産業 12233527
- ReFaceTile MTタイプ(厚さ12mm、1辺450mm) 光洋産業 12233527
- ReFaceTile MTタイプ(厚さ12mm、1辺450mm) 光洋産業 12233527

ReFaceTile MTタイプ(厚さ12mm、1辺450mm)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット(12枚)F01注文コード12233527品番-
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

フローリングやタイルに貼るだけで簡単に和風モダン空間を演出できます。高級感のある織目が部屋の雰囲気を一新します。カッターで簡単に加工できるため、部屋の形に合わせて全面敷きや置き畳のように部分敷きも可能です。クッション性と断熱性があり、小さなお子様やご高齢の方、ペットにも快適です。ReFace Tileは、耐水性のある素材で構成されています。濡れた素足でも滑りにくい表面性と高い衝撃吸収性、さらに防炎認定も取得しており幅広いシーンで活躍します。住宅の洗面所、キッチンなど水廻りはもちろん、ホテルや旅館の宴会場、脱衣場、飲食店、介護施設、保育園、ペット共生環境など。汚れにくく丈夫なため、お手入れも簡単で清潔に永く使用できます。

厚さ(mm)12寸法(mm)【1辺】450F01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする