使用例
ノーブランド
水用投げ込みヒーター 温度調節器付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
450
350
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12233981
品番
DB-1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途
大工、左官、内装、クロス貼り等
材質
SUS316L
容量(kW)
1
寸法(mm)
450
使用温度範囲(℃)
30~120
電圧(V)
100
電線長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感電防止の為、付属のアース線で必ずアース接続を行って下さい。
※火災の原因となるので、空焼き(空気中での加熱)を行わないで下さい。
※火災の原因となるので、ポリバケツ等可燃性容器では使用しないで下さい。
※故障の原因となりますので、水以外の溶液では使用しないで下さい。