曜日別特売
CLD-20W TRAD LED交換球 三共コーポレーション 12234209

CLD-20W TRAD LED交換球 三共コーポレーション 12234209
CLD-20W TRAD LED交換球 三共コーポレーション 12234209

TRAD LED交換球

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード12234209品番CLD-20W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法(mm)(全長)150、(外径)120周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265消費電力(W)20口金E26全光束(Lm)2400色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする