曜日別特売
XG259008 LED防犯灯 ODELIC(オーデリック) 12234296

XG259008 LED防犯灯 ODELIC(オーデリック) 12234296
XG259008 LED防犯灯 ODELIC(オーデリック) 12234296

LED防犯灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12234296品番XG259008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:352質量(kg)1.3オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)9入力電流(A)0.083明るさFL20Wクラス演色指数(Ra)73定格光束(Lm)810取付面位置壁・ポール取付兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする