リブプラス
ロック&ロック キープフレッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
約3.2
寸法(cm)
約29.2×20.6×9
注文コード
12235916
品番
HLE5600NCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゼオライト配合+抗菌加工で野菜の鮮度をキープ。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。
材質
本体・フタ・トレー:ポリプロピレン
形状
角
色
グリーン
質量(g)
約270
容量(L)
約3.2
寸法(cm)
約29.2×20.6×9
電子レンジ
○