PF2.1/2F-PTFE SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE ノーブランド 12236485

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2.1/2F-PTFE SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE ノーブランド 12236485
PF2.1/2F-PTFE SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE ノーブランド 12236485

SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ねじ規格PFネジ2.1/2注文コード12236485品番PF2.1/2F-PTFE
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304ねじピッチ(mm)約2.3ねじ規格PFネジ2.1/2材質(パッキン)PTFE
注意
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご遠慮下さい。ネジ規格をよくご確認の上、御注文お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする