K3”M SUS304 ローリー オスキャップ ノーブランド 12236677

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K3”M SUS304 ローリー オスキャップ ノーブランド 12236677
K3”M SUS304 ローリー オスキャップ ノーブランド 12236677

SUS304 ローリー オスキャップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ねじ規格極東川西ネジ3”注文コード12236677品番K3”M
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途ローリー継手のオスキャップ(蓋)形状オスキャップ材質(本体)SUS304ねじピッチ(mm)約5.08ねじ規格極東川西ネジ3”おねじ外径(mm)約95
注意
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご遠慮下さい。ネジ規格をよくご確認の上、御注文お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする