曜日別特売
OS256437R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236974

OS256437R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236974
OS256437R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236974

ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットホワイト
内容量1台注文コード12236974品番OS256437R
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)1.7マットホワイト材質(本体)アルミダイカスト(マットホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)18.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)80光源色昼白色材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)95.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30配光角度(°)40明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)1788調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする