LN-SH05STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT 12237316

LN-SH05STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT 12237316
LN-SH05STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT 12237316
LN-SH05STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT 12237316
LN-SH05STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT 12237316
LN-SH05STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT 12237316
LN-SH05STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT 12237316
LN-SH05STBK スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ LEPLUS NEXT 12237316

スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ

商品レビューを投稿する
内容量1個ブラック注文コード12237316品番LN-SH05STBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥982販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属

適合機種スマートフォン(汎用)材質ステンレスブラック質量(g)1.1(本体)パッケージサイズ(mm)約W45xH18xD0.4(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする