- ぴたっと盆 36cm 橋本達之助工芸 12237736

メイン画像

- ぴたっと盆 36cm 橋本達之助工芸 12237736
- ぴたっと盆 36cm 橋本達之助工芸 12237736
- ぴたっと盆 36cm 橋本達之助工芸 12237736

ぴたっと盆 36cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12237736品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ABS樹脂、ラバーマグネットチーク質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×24.2×2.1内寸(cm)幅34.5×奥行き23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする