サカタ製作所
鼻隠金具 H450用 セット付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
仕様
【脚部】L595
注文コード
12238120
品番
401460DG.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具
付属品
フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M12)・山座金
仕様
【脚部】L595
材質
【接続ボルト・ナット】KSGめっき
質量(kg)
1.4
材質(本体)
高耐食性めっき鋼板
パネル高さ(mm)
450