XS511135BC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12240474

XS511135BC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12240474
XS511135BC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12240474

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色配光角度(°)18色温度(K)3000注文コード12240474品番XS511135BC
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型長さ(mm)156質量(kg)2オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)44首振角度(°)90ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45配光角度(°)18明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4058取付面位置天井面取付専用調光の可否配光タイプナロー
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする