XS511125H スポットライト ODELIC(オーデリック) 12240980

XS511125H スポットライト ODELIC(オーデリック) 12240980
XS511125H スポットライト ODELIC(オーデリック) 12240980

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台定格光束(Lm)2319注文コード12240980品番XS511125H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)41首振角度(°)90ランプ高彩色LED色温度(K)4000幅(Φmm)82光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)56.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2319取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスプレッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする