曜日別特売
HB-6170 ネオキープロック 保存容器長方形 2個組 パール金属 12241541

 

HB-6170 ネオキープロック 保存容器長方形 2個組 パール金属 12241541
HB-6170 ネオキープロック 保存容器長方形 2個組 パール金属 12241541

ネオキープロック 保存容器長方形 2個組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1組注文コード12241541品番HB-6170
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)サイズLL質量(g)133容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする