パール金属
アクティア フード&ランチボックスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
大:850、中:570
大:850、小:250
大:850、中:570
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12241559
品番
D-6576
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
セット内容
大:1個、中:1個
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
大:850、中:570
質量(g)
大:106、小:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大:180×125×55、中:160×115×45