ODELIC(オーデリック)
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
白色
色温度(K)
4000
注文コード
12246975
品番
XS411155H
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・色温度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
付属品
電源装置
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
164
質量(kg)
1.6
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
38
首振角度(°)
110
ランプ
高彩色LED
色温度(K)
4000
幅(Φmm)
104
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)38
明るさ
CDM-T70W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
3378
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
スプレッド