XS411149 スポットライト ODELIC(オーデリック) 12247219

XS411149 スポットライト ODELIC(オーデリック) 12247219
XS411149 スポットライト ODELIC(オーデリック) 12247219

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色白色配光角度(°)52色温度(K)4000注文コード12247219品番XS411149
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプLED色温度(K)4000幅(Φmm)104光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38配光角度(°)52明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3899取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする