SUGICO(スギコ)
樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
白
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12247825
品番
TO-203CW
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。
用途
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
色
白
材質(本体)
塩ビ(PVC)
耐熱温度(℃)
約80
サイズ(mm)
100×100×H20.5
材質(ワッシャー)
鉄(ユニクロメッキ)
注意
※取付ビスは付属しません。別途お買い求めください。