曜日別特売
Z4I7I01SRACAW101DEC-BPQD2 DAIV Z4-I7I01SR-A MouseComputer 12249435

DAIV Z4-I7I01SR-A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード12249435品番Z4I7I01SRACAW101DEC-BPQD2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

第13世代インテル Core i7を搭載した14型クリエイターPCです。16.4mmの薄型ながら975gの軽量筐体を実現、約11時間のバッテリー動作可能、持ち運びやすさと利便性を両立。
外部出力はThunderbolt 4端子(※USB PD入出力対応)とHDMI端子の2系統対応、3画面同時表示が可能。
解像度WUXGA(1920×1200)、タスクバーを表示したままフルHD表示を実現
sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性をサポート。
顔認証対応Windows Helloを実装。

付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイ詳細:あり/ LEDバックライト / ノングレア●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●メモリタイプ:DDR5-4800●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:Corei7-1360P●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:メインメモリからシェア●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:12区分 / 17.3 / (AAA)●電気通信事業法:適合消費電力(W)標準:4.9、スリープ時:1.36本体質量(g)975最大消費電力(W)65バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308.8×213×16.4メモリー容量メインメモリ(最大):16GBディスプレイ14型解像度1920×1200使用CPUインテル Core i7スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)キーボード日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応)、Thunderbolt4×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする