ODELIC(オーデリック)
間接照明 薄型タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12253440
品番
OL291375R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
用途
端部用
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
300、(取付部含む)340
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
423
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※調光器別売
※左側端子付(発光面手前に見て)