Araldite  Mangun(50ml) アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 12253940

※写真は50ml用ガン

Araldite  Mangun(50ml) アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 12253940
Araldite  Mangun(50ml) アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 12253940

アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
タイプ50mlカートリッジ用
内容量1丁注文コード12253940品番Araldite Mangun(50ml)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。

用途
アラルダイト接着剤(カートリッジ)用
仕様【入目】1丁タイプ50mlカートリッジ用危険物の類別非危険物
注意
※専用ガスのみの販売です。接着剤と専用ミキサー(ノズル)は別途ご購入ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする