CHINO(チノー)
シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1本
材質
保護管:SUS316
注文コード
12254098
品番
1HKF51C
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護管:SUS316
形状
保護管:ストレート形
形式
SCHS1-0
長さL(mm)
2000
JISクラス
素線階級:JISクラス2
管径
Φ0.15
補償導線
2m付き