仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)1.7色オフホワイト色高さ(mm)105材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)2700使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)145材質(カバー)ガラス(透明ケシ)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)600取付面位置壁面・天井面取付兼用