曜日別特売
OR037064 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255269

OR037064 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255269
OR037064 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255269

非常用照明器具・誘導灯器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)注文コード12255269品番OR037064
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

シンプルなデザインと小口径
視覚的に最小限の存在を目指しました

仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)1.7オフホワイト色高さ(mm)105材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)2700使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)145材質(カバー)ガラス(透明ケシ)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)570取付面位置壁面・天井面取付兼用
注意
※別売リモコン:RC 920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする