ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
商品レビューを投稿する
返品不可
光源色
昼白色
昼白色
温白色
電球色
色温度(K)
5000
5000
3500
3000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12255357
品番
OL291126R4B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト
空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途
キッチン
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1225
質量(kg)
1.9
色
白色
材質(本体)
鋼(白色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
31.8
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)34、(200V)33、(242V)34
明るさ
Hf32W定格出力×2灯相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
5150
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄